Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7100079275 3M  850, ROUGE, 1 PO X 72 VG, 1.9 MIL, 36 ROULEAUX

3M
7100079275 3M POLYESTER FILM TAPE 850, RED, 1 IN X 72 YD, 1.9 MIL, 36 ROLL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, rouge, 1 po x 72 vg, 1.9 mil, 36 rouleaux par caisse, rayé
N° D’ARTICLE MI09469219
N° MFR7100079275 3M POLYESTER FILM TAPE 850, RED, 1 IN X 72 YD, 1.9 MIL, 36 ROLL
Prix131.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100079275 3M POLYESTER FILM TAPE 850, RED, 1 IN X 72 YD, 1.9 MIL, 36 ROLL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, rouge, 1 po x 72 vg, 1.9 mil, 36 rouleaux par caisse, rayé
N° D’ARTICLE MI09469219
N° MFR7100079275 3M POLYESTER FILM TAPE 850, RED, 1 IN X 72 YD, 1.9 MIL, 36 ROLL
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
Prix131.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    05054180005077
  • CUP_NON
    05054180005077

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7100079275 3M 850,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique agressif offre une adhérence rapide et une excellente tenue à long terme dans les applications d’épissure
  • La pellicule de polyester mince et haute résistance répond aux exigences de faible étrier qui n’interfèrent pas avec la plupart des processus de machinerie
  • L’endos en polyester résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion et la manipulation rugueuse
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • Les versions transparentes et argentées répondent à une variété de spécifications aérospatiales
  • Les versions colorées sont très visibles pour les applications où un marquage ou une identification est requis
  • La version transparente résiste aux produits chimiques et aux solvants
  • Faible module, faible dureté Shore A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon