Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 5.6250 po x (H) 3.6250 po x (L) 4.9687 po
- Hauteur du boîtier3.6250 po
- Longueur du boîtier5.6250 po
- Largeur du boîtier4.9688 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1.50:1
- Facteur de service1.00
- Poids15 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée10.0500 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798400884
- Direction de sortieÀ gauche ou à droite
- Régime de sortie1166.7 tr/min
- Couple de sortie516
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série44
- StyleD;E