Motion
7010292437 ABRASIFS STANDARD MD MINI-BROSSE 875711, 4-1/2 PO X 2 PO X 5

3M
7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5

Abrasifs standard de type Mini-Brush 875711, 4-1/2 po x 2 po x 5/8-11 FB036 A XCS densité moyenne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469755
N° MFR7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5
Prix153.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5

Abrasifs standard de type Mini-Brush 875711, 4-1/2 po x 2 po x 5/8-11 FB036 A XCS densité moyenne, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469755
N° MFR7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5
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
Prix153.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141538792
  • CUP_NON
    00051141538792

Aperçu

Description du fabricant
7010292437 ABRASIFS STANDARD MD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions de haute qualité avec une coupe nette et un minéral d’oxyde d’aluminium auto-renouvelable
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le matériau non tissé est spongieux et réactif, conforme à la plupart des géométries de surface
  • La liaison à la résine résiste à la chaleur et à l’usure répétée
  • Le matériau polissage et mélange haute résistance offre une excellente résistance aux déchirures
  • Facile à utiliser