Motion
7000124626 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 18 MM X 55 M, 8 MIL, 48 ROLL

3M
7000124626 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 18 MM X 55 M, 8 MIL, 48 ROLL

Scotch® Ruban à filaments 890MSR, transparent, 18 mm x 55 m, 8 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470257
N° MFR7000124626 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 18 MM X 55 M, 8 MIL, 48 ROLL
Prix49.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124626 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 18 MM X 55 M, 8 MIL, 48 ROLL

Scotch® Ruban à filaments 890MSR, transparent, 18 mm x 55 m, 8 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470257
N° MFR7000124626 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 18 MM X 55 M, 8 MIL, 48 ROLL
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
Prix49.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115559129
  • CUP_NON
    00051115559129

Aperçu

Description du fabricant
7000124626 RUBAN DE FILAMENT SCOTCH 890MSR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique modifié offre une meilleure adhérence que les adhésifs en caoutchouc naturel et adhère bien aux métaux et aux surfaces huileuses
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la résistance pour les applications d’enroulement de tuyaux
  • Excellente performance dans les conditions d’expédition et de manutention les plus difficiles
  • Un excellent vieillissement avant et après l’application maximise la durée de vie du ruban
  • Personnalisable et peut être imprimé sur avec un processus de sceau d’impression pour fournir des capacités de publicité et d’avertissement