Motion
RUBAN À FILAMENT HAUTE RÉSISTANCE 7100015492 SCOTCH 890RCT, TRANSPARENT, 48 MM X

3M
7100015492 SCOTCH HIGH STRENGTH FILAMENT TAPE 890RCT, CLEAR, 48 MM X

Scotch® Ruban à filament haute résistance 890RCT, transparent, 48 mm x 500 m, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09470267
N° MFR7100015492 SCOTCH HIGH STRENGTH FILAMENT TAPE 890RCT, CLEAR, 48 MM X
Prix1,043.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100015492 SCOTCH HIGH STRENGTH FILAMENT TAPE 890RCT, CLEAR, 48 MM X

Scotch® Ruban à filament haute résistance 890RCT, transparent, 48 mm x 500 m, 8 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09470267
N° MFR7100015492 SCOTCH HIGH STRENGTH FILAMENT TAPE 890RCT, CLEAR, 48 MM X
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
Prix1,043.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115719646
  • CUP_NON
    00051115719646

Aperçu

Description du fabricant
7100015492 ÉCHELLE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des cartons ondulés, en particulier les cartons ondulés recyclés (carton)
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la résistance pour les applications de basiloïdes et d’appareils de levage lourds
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles