Motion
RUBAN D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 7100100145 3M  8926-05, 600 MM X 40 M

3M
7100100145 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE TAPE 8926-05, 600 MM X 40 M

Ruban d’interface thermiquement conducteur 3M™ 8926-05, 600 mm x 40 m x 0.5 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09470363
N° MFR7100100145 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE TAPE 8926-05, 600 MM X 40 M
Prix3,990.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100100145 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE TAPE 8926-05, 600 MM X 40 M

Ruban d’interface thermiquement conducteur 3M™ 8926-05, 600 mm x 40 m x 0.5 mm, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09470363
N° MFR7100100145 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE TAPE 8926-05, 600 MM X 40 M
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
Prix3,990.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    18806080063688
  • CUP_NON
    18806080063688

Aperçu

Description du fabricant
7100100145 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne conductivité thermique (supérieure à 1.5W/m-K)
  • Excellente performance diélectrique
  • Faible impédance thermique
  • Bonne performance d’adhérence fiable à Al et SS
  • Amortissement des vibrations
  • Peut être utilisé pour la gestion de la chaleur
  • Peut être utilisé pour la dissipation générale de la chaleur
  • Peut être utilisé pour coller/joindre des pièces