Motion
RUBAN DE POLYESTER 7100170122 3M  8992, VERT, 2 1/2 PO X 72 VG, 3.2 MIL, 12

3M
7100170122 3M POLYESTER TAPE 8992, GREEN, 2 1/2 IN X 72 YD, 3.2 MIL, 12

Ruban de polyester 3M™ 8992, vert, 2 1/2 po x 72 vg, 3.2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470499
N° MFR7100170122 3M POLYESTER TAPE 8992, GREEN, 2 1/2 IN X 72 YD, 3.2 MIL, 12
Prix66.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100170122 3M POLYESTER TAPE 8992, GREEN, 2 1/2 IN X 72 YD, 3.2 MIL, 12

Ruban de polyester 3M™ 8992, vert, 2 1/2 po x 72 vg, 3.2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470499
N° MFR7100170122 3M POLYESTER TAPE 8992, GREEN, 2 1/2 IN X 72 YD, 3.2 MIL, 12
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
Prix66.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128995495
  • CUP_NON
    00051128995495

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN POLYESTER 7100170122 3M 8992,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
  • Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
  • La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
  • Version plus épaisse du ruban en polyester 3M™ 8991
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’endos vert translucide facilite l’identification et le positionnement