Motion
0230-00079

HUB CITY INC
0230-00079

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI09470548
N° MFR0230-00079
Prix1,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-00079

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI09470548
N° MFR0230-00079
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
Prix1,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    134
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    134
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1212 po/lb;136.9 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    12.0 lb, 5.44 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.38 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.38 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134-30/1 A WR 48CZ
  • Puissance d’entrée maximale
    0.38 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Joints Viton
  • Série
    130PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1212 po-lb;136.9 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-00079 134 30/1 A WR 48CZ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon