Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier134
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant134
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1493 po/lb;168.7 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids12.0 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.242 hp
- Puissance nominale en service normal0.242 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant134-50/1 B WR 56C
- Puissance d’entrée maximale0.242 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série130PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)1493 po-lb;168.7 Nm
Aperçu
Description du fabricant
0230-00129 134 50/1 B WR 56C