Motion
SOUTIEN DE CHEVILLE 7100179183 ACE AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX 901007, RÉGLABLE

3M
7100179183 ACE ANKLE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 901007, ADJUSTABLE

Soutien de la cheville ACE. 901007 avec stabilisateurs latéraux, réglable
N° D’ARTICLE MI09470628
N° MFR7100179183 ACE ANKLE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 901007, ADJUSTABLE
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100179183 ACE ANKLE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 901007, ADJUSTABLE

Soutien de la cheville ACE. 901007 avec stabilisateurs latéraux, réglable
N° D’ARTICLE MI09470628
N° MFR7100179183 ACE ANKLE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 901007, ADJUSTABLE
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
Prix24.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.277 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131199781
  • CUP_NON
    00051131199781

Aperçu

Description du fabricant
SOUTIEN DE CHEVILLE 7100179183 ACE AVEC CÔTÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le système de sangle à lacets rapide peut être positionné sur le devant ou l’arrière de la cheville pour un confort et une flexibilité accrus
  • Le mécanisme de sangle permet un ajustement complet autour de la cheville ainsi que sous le talon pour un ajustement personnalisé
  • Offre des niveaux de compression et de soutien personnalisables
  • Les stabilisateurs latéraux aident à réduire les mouvements latéraux
  • Conception pratique pouvant être portée sur l’une ou l’autre des chevilles
  • Peut être porté avec une chaussette pour un confort accru
  • S’adapte confortablement à une variété de chaussures
  • Taille unique
  • La marque ACE de l’année est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de pansements élastiques la plus fiable aux États-Unis* (* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des pansements élastiques.)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.