Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier135
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant135
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal888 po/lb;100.33 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio7.5:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids16.00 lb, 7.257 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.06 hp
- Puissance nominale en service normal1.06 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant135 7 5/1 A WR 56C 0,625
- Puissance d’entrée maximale1.06 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série130PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)888 po-lb;100.33 Nm