Motion
7100158595 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ CLR COMFORT, 90209-HV6-NA, CADRE NOIR YLW

3M
7100158595 3M SAFETY EYEWEAR CLR COMFORT, 90209-HV6-NA, BLK FRAME YLW

3M™ Lunettes de protection Clr Comfort, 90209-HV6-NA, Monture noire Ylw Accent, AF et lentilles résistantes aux rayures
N° D’ARTICLE MI09470706
N° MFR7100158595 3M SAFETY EYEWEAR CLR COMFORT, 90209-HV6-NA, BLK FRAME YLW
Prix24.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158595 3M SAFETY EYEWEAR CLR COMFORT, 90209-HV6-NA, BLK FRAME YLW

3M™ Lunettes de protection Clr Comfort, 90209-HV6-NA, Monture noire Ylw Accent, AF et lentilles résistantes aux rayures
N° D’ARTICLE MI09470706
N° MFR7100158595 3M SAFETY EYEWEAR CLR COMFORT, 90209-HV6-NA, BLK FRAME YLW
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
Prix24.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.197 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060081358
  • CUP_NON
    00638060081358

Aperçu

Description du fabricant
7100158595 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ CLR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception profilée
  • Léger – pèse moins de 1 once
  • Le revêtement résistant aux rayures aide à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • Les verres transparents offrent une excellente visibilité et peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Couleur de la lentille : transparente
  • Quantité : 1