Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9380 po, 23.82 mm
- Taille du boîtier185
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant185
- Couple de sortie maximal2686 po/lb;303.477 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.9375 po
- Ratio10:1
- Diamètre de l’arbre0.9380 po, 23.82 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids16.0 lb, 7.257 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.63 hp
- Puissance nominale en service normal1.63 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant185-10/1 A WR 56C 0,938
- Puissance d’entrée maximale1.63 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2686 po-lb;303.477 Nm