Motion
RUBAN ISOLANT EN PELLICULE POLYIMIDE 7000132178 3M  92, AMBRE, SILICONE A

3M
7000132178 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 92, AMBER, SILICONE A

Ruban électrique en pellicule de polyimide 3M™ 92, ambre, adhésif en silicone, film de 1 mil, 25,40 mm x 33 m (1 po x 36 vg), 9/caisse
N° D’ARTICLE MI09471331
N° MFR7000132178 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 92, AMBER, SILICONE A
Prix167.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132178 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 92, AMBER, SILICONE A

Ruban électrique en pellicule de polyimide 3M™ 92, ambre, adhésif en silicone, film de 1 mil, 25,40 mm x 33 m (1 po x 36 vg), 9/caisse
N° D’ARTICLE MI09471331
N° MFR7000132178 3M POLYIMIDE FILM ELECTRICAL TAPE 92, AMBER, SILICONE A
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
Prix167.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Couleur
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
FILM POLYIMIDE 7000132178 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression
  • Résistant à la flamme et avec endos en polyamide
  • Peut être utilisé comme ruban-cache de soudure à vagues dans un assemblage de carte de circuit imprimé
  • Conçu pour ancrer les fils et les borniers
  • Résiste à une température nominale de -40 à 155 °C (-40 à 311 °F)
  • Homologué UL et conforme à RoHS
  • Homologué UL