Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier213
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant213
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2943 po/lb;332.514 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids29.00 lb, 13.154 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.5 hp
- Puissance nominale en service normal2.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant213-10/1 R WR 1.188
- Puissance d’entrée maximale2.5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleR
- Couple nominal (po-lb)2943 po-lb;332.514 Nm