Motion
0230-02661

HUB CITY INC
0230-02661

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 48CZ
N° D’ARTICLE MI09472071
N° MFR0230-02661
Prix2,853.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02661

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 48CZ
N° D’ARTICLE MI09472071
N° MFR0230-02661
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
Prix2,853.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    215
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    215-5/1 A WR 48CZ 0,938
  • Série
    215

Aperçu

Description du fabricant
0230-02661 215 5/1 A WR 48CZ 0,938