Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010372840 3M  9675, TRANSPARENT, 48 PO X 180 VG, 5 MIL,

3M
7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9675, transparent, 48 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09472262
N° MFR7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,
Prix14,263.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9675, transparent, 48 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09472262
N° MFR7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,
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
Prix14,263.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200408038
  • CUP_NON
    00021200408038

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010372840 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • Doublure en pâte à modeler Kraft enduite de poly de 83 lb, idéale pour les applications de découpe à plateau
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré