Motion
RUBAN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 7100110654 3M XYZ-AXIS 9712, 1/4 PO X 36 VG,

3M
7100110654 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9712, 1/4 IN X 36 YDS,

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9712, 1/4 po x 36 vg, 36/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09472414
N° MFR7100110654 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9712, 1/4 IN X 36 YDS,
Prix57.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100110654 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9712, 1/4 IN X 36 YDS,

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9712, 1/4 po x 36 vg, 36/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09472414
N° MFR7100110654 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9712, 1/4 IN X 36 YDS,
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
Prix57.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200461811
  • CUP_NON
    00021200461811

Aperçu

Description du fabricant
7100110654 3M XYZ-AXIS ÉLECTRIQUEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif légèrement plus épais que le ruban 9713
  • Connectivité électrique isotropique de l’axe XYZ
  • Utilise un canevas en carbone non tissé qui conduit généralement à une résistance de contact de surface plus élevée que le ruban 9713
  • Bon contact avec les surfaces dures et souples
  • Excellentes capacités de découpe et de conversion