Motion
RUBAN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 7000123871 3M XYZ-AXIS 9713, 1 PO X 3 VG, S

3M
7000123871 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 1 IN X 3 YDS, S

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur électrique 9713, 1 po x 3 vg, échantillon
N° D’ARTICLE MI09472421
N° MFR7000123871 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 1 IN X 3 YDS, S
Prix21.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123871 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 1 IN X 3 YDS, S

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur électrique 9713, 1 po x 3 vg, échantillon
N° D’ARTICLE MI09472421
N° MFR7000123871 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 1 IN X 3 YDS, S
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
Prix21.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200432095
  • CUP_NON
    00021200432095

Aperçu

Description du fabricant
7000123871 3M XYZ-AXIS ÉLECTRIQUEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif plus mince que le ruban 9712
  • Connectivité électrique isotropique de l’axe XYZ
  • Utilise un canevas en carbone nickelé (un canevas plus conducteur)
  • Bon contact avec les surfaces dures et souples
  • Excellentes capacités de découpe et de conversion
  • Peut être appliqué en bandes ou découpé à la forme et à la taille spécifiques