Motion
RUBAN CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 7010373368 3M XYZ-AXIS 9713, 4-1/2 PO X 36 VG

3M
7010373368 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 4-1/2 IN X 36 YD

Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 3M™ 9713, 4-1/2 po x 36 vg, 1/intérieur, 2/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09472433
N° MFR7010373368 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 4-1/2 IN X 36 YD
Prix1,086.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373368 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 4-1/2 IN X 36 YD

Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 3M™ 9713, 4-1/2 po x 36 vg, 1/intérieur, 2/caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09472433
N° MFR7010373368 3M XYZ-AXIS ELECTRICALLY CONDUCTIVE TAPE 9713, 4-1/2 IN X 36 YD
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
Prix1,086.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200744556
  • CUP_NON
    00021200744556

Aperçu

Description du fabricant
7010373368 3M XYZ-AXIS ÉLECTRIQUEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif plus mince que le ruban 9712
  • Connectivité électrique isotropique de l’axe XYZ
  • Utilise un canevas en carbone nickelé (un canevas plus conducteur)
  • Bon contact avec les surfaces dures et souples
  • Excellentes capacités de découpe et de conversion
  • Peut être appliqué en bandes ou découpé à des formes et des tailles spécifiques