Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier216
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant216
- Débit maximal tr/min44 tr/min
- Couple de sortie maximal4654 po/lb;525.83 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids30 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.83 hp
- Puissance nominale en service normal0.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant216-40/1 L WR 56C 1.188
- Puissance d’entrée maximale0.83 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)4654 po-lb;525.83 Nm