Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier216
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier10.5000 po x 9.5000 po x 9.0000 po, 266.70 mm x 241.30 mm x 228.60 mm
- Hauteur du boîtier9.00
- Longueur du boîtier10.5000 po
- Largeur du boîtier9.50
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant216
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal758 po/lb;85.6 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids30.00 lb, 13.61 kg
- Largeur9.5000 po, 241.30 mm
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.06 hp
- Puissance nominale en service normal1.06 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant216-30/1 L WR 56C 1.500
- Puissance d’entrée maximale1.06 hp
- Type de montageNEMA 56C
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)758 po-lb;85.6 Nm
Aperçu
Description du fabricant
0230-03015 216 30/1 L WR 56C 1.500