Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier216
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier10.50 x 9.50 x 9.0000 po, 266.7 x 241.3 x 228.60 mm
- Hauteur du boîtier9.0000 po, 228.60 mm
- Longueur du boîtier10.5000 po, 266.70 mm
- Largeur du boîtier9.5000 po;241.30 mm
- Longueur10.5000 po, 266.70 mm
- Taille du réducteur du fabricant216
- Couple de sortie maximal2084 po/lb;235.46 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids30.00 lb, 13.61 kg
- Largeur9.5000 po, 241.30 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.5 hp
- Puissance nominale en service normal2.5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant216-10/1 L WR 143TC 1.000
- Puissance d’entrée maximale2.5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)2084 po-lb;235.46 Nm