Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1880 po, 30.18 mm
- Taille du boîtier245
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant245
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po/lb;336.694 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1880 po, 30.18 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.79 hp
- Puissance nominale en service normal1.79 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant245-25/1 A WR 143TC 1.188
- Puissance d’entrée maximale1.79 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2980 po-lb;336.694 Nm