Motion
0230-06980

HUB CITY INC
0230-06980

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473608
N° MFR0230-06980
Price$2,411.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-06980

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473608
N° MFR0230-06980
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
Price$2,411.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    261
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    261
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    395 po/lb;44.63 nm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    37.0 lb, 16.78 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.31 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.31 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    261-25/1 C WR
  • Puissance d’entrée maximale
    2.31 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    395 po-lb;44.63 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-06980 261 25/1 C WR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif