Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Couple de sortie maximal1485 po/lb;167.8 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids37.0 lb, 16.78 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.49 hp
- Puissance nominale en service normal3.49 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant262-15/1 A WR 1.000
- Puissance d’entrée maximale3.49 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.8 Nm