Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier263
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant263
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2498 po/lb;282.236 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids43.00 lb, 19.5 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5 hp
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant263-10/1 L WR 1.000
- Puissance d’entrée maximale5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)2498 po-lb;282.236 Nm