Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po, 31.75 mm
- Taille du boîtier266
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier12.00 x 10.00 x 11.0000 po, 304.8 x 254.0 x 279.40 mm
- Hauteur du boîtier11.0000 po, 279.40 mm
- Longueur du boîtier12.0000 po, 304.80 mm
- Largeur du boîtier10.0000 po;254 mm
- Longueur12.0000 po, 304.80 mm
- Taille du réducteur du fabricant266
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1737 po/lb;196.25 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids43.00 lb, 19.504 kg
- Largeur10.0000 po, 254 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.73 hp
- Puissance nominale en service normal5.73 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant266 7 5/1 L WR 182TC 1.250
- Puissance d’entrée maximale5.73 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)1737 po-lb;196.25 Nm