Motion
RUBAN POUR TISSU DE PROTECTION 7010349591 3M EMI CN-3190, 20.6 PO X 54-1/2 VG, C

3M
7010349591 3M EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN-3190, 20.6 IN X 54-1/2 YD, C

Ruban pour tissu de protection EMI 3M™ CN-3190, 20.6 po x 54-1/2 vg, tissu CU/NI, rouleau de bûches, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09474731
N° MFR7010349591 3M EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN-3190, 20.6 IN X 54-1/2 YD, C
Prix9,247.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349591 3M EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN-3190, 20.6 IN X 54-1/2 YD, C

Ruban pour tissu de protection EMI 3M™ CN-3190, 20.6 po x 54-1/2 vg, tissu CU/NI, rouleau de bûches, 1 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI09474731
N° MFR7010349591 3M EMI SHIELDING FABRIC TAPE CN-3190, 20.6 IN X 54-1/2 YD, C
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
Prix9,247.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.5 verges
  • Largeur
    20.6 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128560785

Aperçu

Description du fabricant
TISSU 7010349591 3M EMI SHIELDING
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Hautement conformable avec un adhésif acrylique
  • Le blindage en cuivre nickelé offre une plus grande flexibilité et une bonne conformabilité
  • Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI de l’équipement, des composants et des pièces blindées
  • Pour le prototypage, la conception et le dépannage dans la conception électrique
  • Doublure amovible pour faciliter la découpe et la manipulation
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE