Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00054007970514
Aperçu
Description du fabricant
SYSTÈME SÉRIE À HAUT DÉBIT 7100037914 3M
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité
- Reduces particulate*, cyst**, bacteria1, chlorine taste and odor, lead, benzene, and p-Dichlorobenzene from incoming water
- Le milieu de filtration à membrane préactivée intégrée (« I.M.P.A.C.T. ») combine une membrane avec un bloc de charbon activé de première qualité pour aider à fournir un excellent débit et une excellente durée de vie de la cartouche
- La filtration à plusieurs étapes réduit le besoin d’un préfiltre séparé
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Conçu pour être utilisé dans les refroidisseurs d’eau, les fontaines d’eau potable et les applications d’eau potable sous l’évier