Motion
0230-14879

HUB CITY INC
0230-14879

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09475912
N° MFR0230-14879
Prix4,121.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14879

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09475912
N° MFR0230-14879
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
Prix4,121.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    324
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    847 po/lb;95.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    67 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    324-10/1 C WR 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    6.76 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    847 po-lb;95.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-14879 324 10/1 C WR 56C