Motion
0230-14894

HUB CITY INC
0230-14894

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09475932
N° MFR0230-14894
Prix4,121.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14894

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09475932
N° MFR0230-14894
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
Prix4,121.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    324
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1493 po/lb;168.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    67 lb, 30.391 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.92 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    324-25/1 C WR 143TC
  • Puissance d’entrée maximale
    3.92 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    C
  • Couple nominal (po-lb)
    1493 po-lb;168.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-14894 324 25/1 C WR 143TC