Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE 7100032758 3M À MONTAGE SUR COUSSIN E1040H, BLANC, 18

3M
7100032758 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1040H, WHITE, 18

3M™ Ruban de montage de plaque E1040H pour montage sur coussins de 18 po x 50 pi, 40 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475936
N° MFR7100032758 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1040H, WHITE, 18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100032758 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1040H, WHITE, 18

3M™ Ruban de montage de plaque E1040H pour montage sur coussins de 18 po x 50 pi, 40 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475936
N° MFR7100032758 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1040H, WHITE, 18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115250026
  • CUP_NON
    00051115250026

Aperçu

Description du fabricant
7100032758 3M MONTAGE À COUSSIN PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban en mousse à double revêtement de 0.040 po (1.02 mm) est doté de la fonction de dégagement d’air avec une technologie adhésive latérale de plaque conçue pour résister au soulèvement des bords sur les plaques d’impression flexographiques
  • Mousse moyenne densité standard idéale pour imprimer des combinaisons de solides et traiter avec des points demi-ton
  • La couleur blanche de la mousse indique la mousse standard de densité moyenne
  • Colle solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d’impression ou au cylindre en acier pour empêcher le levage du bord de la plaque pendant l’impression
  • Offre une adhérence latérale plus élevée pour les conditions d’impression difficiles qui utilisent des plaques épaisses ou de petites pochettes d’impression
  • Les plaques d’impression montées sur le E1040H ne comporteront aucune bulle d’air sous la plaque en raison de la fonction de dégagement d’air conçue dans le ruban
  • Les rainures dans l’adhésif sont créées par un motif hachuré croisé à partir de la doublure antiadhésive
  • La plaque se démonte du ruban coussiné à double revêtement sans résidu adhésif
  • Le ruban s’enlève également proprement du manchon ou du cylindre d’impression en acier
  • Impression flexographique, imprimantes flexographiques
  • Ruban adhésif en mousse à l’arrière pour montage sur plaque flexographique coussinée