Motion
0230-15534

HUB CITY INC
0230-15534

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09476955
N° MFR0230-15534
Prix5,955.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-15534

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09476955
N° MFR0230-15534
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
Prix5,955.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    328
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    328
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1147 po/lb;129.593 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    117 lb, 53.07 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.85 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.85 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BRIDE WR 56C STD 328-60/1 L
  • Puissance d’entrée maximale
    1.85 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    1147 po-lb;129.593 Nm

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE WR 56C STD 0230-15534 328 60/1 L