Motion
0230-15635

HUB CITY INC
0230-15635

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09477103
N° MFR0230-15635
Prix4,014.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-15635

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.8750 po, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09477103
N° MFR0230-15635
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
Prix4,014.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    321
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    321
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    605 po/lb;68.4 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po;342.90 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po;311.15 mm
  • Poids
    65.0 lb, 29.484 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    6.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    6.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    321L 10/1 B WR
  • Puissance d’entrée maximale
    6.76 hp
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX LUBRIFIÉ PAG
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    605 po-lb;68.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-15635 321L 10/1 B WR