Motion
7100029960 3M TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301-1/16-BLACK-1000 PI, 1000 F

3M
7100029960 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-BLACK-1000', 1000 F

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-Black-1000 pi, 1000 pi de longueur par bobine, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09477131
N° MFR7100029960 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-BLACK-1000', 1000 F
Prix0.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100029960 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-BLACK-1000', 1000 F

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-Black-1000 pi, 1000 pi de longueur par bobine, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09477131
N° MFR7100029960 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-BLACK-1000', 1000 F
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
Prix0.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1000 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084617
  • CUP_NON
    00054007084617

Aperçu

Description du fabricant
7100029960 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon