Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1640 po/lb;185.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids74 lb, 33.566 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.25 hp
- Puissance nominale en service normal2.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG LUBRIFIÉ
- Numéro de catalogue du fabricant325L 50/1 A WR 56C 1.438
- Puissance d’entrée maximale2.25 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série320LPCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1640 po-lb;185.3 Nm