Motion
7100027267 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE, LONGUEUR DE 100 PI PAR BOBINE, 3 SP

3M
7100027267 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING, 100 FT LENGTH PER SPOOL, 3 SP

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable, longueur de 100 pi par bobine, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09477144
N° MFR7100027267 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING, 100 FT LENGTH PER SPOOL, 3 SP
Prix1.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100027267 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING, 100 FT LENGTH PER SPOOL, 3 SP

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable, longueur de 100 pi par bobine, 3 bobines/caisse
N° D’ARTICLE MI09477144
N° MFR7100027267 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING, 100 FT LENGTH PER SPOOL, 3 SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10076308624047
  • CUP_NON
    10076308624047

Aperçu

Description du fabricant
7100027267 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon