Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant326L
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal1570 po/lb;177.4 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids78 lb, 35.38 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance4.59 hp
- Puissance nominale en service normal4.59 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant326L 20/1 R WR 182TC 1.438
- Puissance d’entrée maximale4.59 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320LPCX
- StyleR
- Couple nominal (po-lb)1570 po-lb;177.4 Nm