Motion
TUBULURE 7100094657 3MTHIN-WALL  FP-301-3/8-WHITE-200 PI, LONGUEUR 200 PI P

3M
7100094657 3MTHIN-WALL TUBING FP-301-3/8-WHITE-200', 200 FT LENGTH P

Tubulure 3M™Thin-Wall FP-301-3/8-White-200 pi, longueur de 200 pi par bobine, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477375
N° MFR7100094657 3MTHIN-WALL TUBING FP-301-3/8-WHITE-200', 200 FT LENGTH P
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100094657 3MTHIN-WALL TUBING FP-301-3/8-WHITE-200', 200 FT LENGTH P

Tubulure 3M™Thin-Wall FP-301-3/8-White-200 pi, longueur de 200 pi par bobine, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477375
N° MFR7100094657 3MTHIN-WALL TUBING FP-301-3/8-WHITE-200', 200 FT LENGTH P
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Longueur totale
    200 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084945
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • CUP_NON
    00054007084945

Aperçu

Description du fabricant
7100094657 3MTHIN-WALL TUBULURES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V