Motion
7010400827 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-3/4-48 PO-BLUE-50 PCS, 48

3M
7010400827 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-48"-BLUE-50 PCS, 48

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/4-48 po-Blue-50 pcs, 48 po de long, 50 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09477440
N° MFR7010400827 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-48"-BLUE-50 PCS, 48
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010400827 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-48"-BLUE-50 PCS, 48

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/4-48 po-Blue-50 pcs, 48 po de long, 50 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09477440
N° MFR7010400827 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-48"-BLUE-50 PCS, 48
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128598665
  • CUP_NON
    00051128598665

Aperçu

Description du fabricant
7010400827 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V