Motion
7100019689 3M TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301-1-BLUE100 PI : BOBINE DE 100 PI

3M
7100019689 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1-BLUE100`: 100 FT SPOOL

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1-Blue100 pi : longueur de bobine de 100 pi, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI09477555
N° MFR7100019689 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1-BLUE100`: 100 FT SPOOL
Prix2.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100019689 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1-BLUE100`: 100 FT SPOOL

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1-Blue100 pi : longueur de bobine de 100 pi, 300 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI09477555
N° MFR7100019689 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1-BLUE100`: 100 FT SPOOL
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
Prix2.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007085109
  • CUP_NON
    10054007085109

Aperçu

Description du fabricant
7100019689 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V