Motion
7100034407 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-1 1/2-48 PO-RED-24 PCS, 48

3M
7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1 1/2-48 po-Red-24 pcs, 48 po de long, 24 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09477604
N° MFR7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48
Prix22.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1 1/2-48 po-Red-24 pcs, 48 po de long, 24 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09477604
N° MFR7100034407 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1 1/2-48"-RED-24 PCS, 48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial and military applications • Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections • Suitable for lightweight wire-harness covering, fire-resistant covering, wire marking, wire bundling and component packaging • Expanded I.D. of 1-1/2 inches • 4-ft stick • Made of red flexible polyolefin • Withstands temperatures of -67 to 275 degrees F (-55 to 135 degrees C) • Flame-retardant tubing is rated for 600V applications • UL Listed, SAE-AMS-DTL-23053/5, Class 1, 2, AMS-3636, AMS-3637, ABS, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128599020
  • CUP_NON
    00051128599020

Aperçu

Description du fabricant
7100034407 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • I.D. étendu de 1-1/2 pouces
  • Bâton de 4 pi
  • Fabriqué en polyoléfine rouge flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
  • Homologué UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, classe 1, 2, AMS-3636, AMS-3637, ABS, certifié CSA et conforme RoHS 2011/65/EU