Motion
RUBAN DE PROTECTION DES PIEDS 7100106715 NEXCARE, FPT-05, 0 X 0 (0 X 0)

3M
7100106715 NEXCARE FOOT PROTECTION TAPE, FPT-05, 0 X 0 (0 X 0)

Ruban de protection pour les pieds Nexcare, FPT-05, 0 x 0 (0 x 0)
N° D’ARTICLE MI09477681
N° MFR7100106715 NEXCARE FOOT PROTECTION TAPE, FPT-05, 0 X 0 (0 X 0)
Price$9.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100106715 NEXCARE FOOT PROTECTION TAPE, FPT-05, 0 X 0 (0 X 0)

Ruban de protection pour les pieds Nexcare, FPT-05, 0 x 0 (0 x 0)
N° D’ARTICLE MI09477681
N° MFR7100106715 NEXCARE FOOT PROTECTION TAPE, FPT-05, 0 X 0 (0 X 0)
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
Price$9.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.083 lb

Details

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141994970
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Rubans adhésifs
  • CUP_NON
    00051141994970

Aperçu

Description du fabricant
7100106715 PROTECTION DES PIEDS NEXCARE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Réduit la friction avec vos chaussures pour un confort durable
  • La formule résistante à l’eau peut être portée sous la douche
  • S’adapte aux orteils, aux talons, aux chevilles et plus encore
  • Le tissu extensible suit vos mouvements
  • Conception respirante offrant un confort durable
  • Se déchire facilement pour une application sans tracas
  • Aspect transparent pour un confort discret
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Contenu de l’emballage : 1 rouleau
  • Taille : 1” x 5 yrds
  • Couleur : transparent
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté