Motion
0230-18506

HUB CITY INC
0230-18506

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09477735
N° MFR0230-18506
Prix3,995.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-18506

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.5000 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09477735
N° MFR0230-18506
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
Prix3,995.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    1803
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1803
  • Couple de sortie maximal
    2906 po/lb;328.334 nm
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    250:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po;190.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po;336.55 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po;317.50 mm
  • Poids
    28.00 lb, 12.7 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.15 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1803-250/1 WR 1.000 (CÔTÉ MT)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.152 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    1800
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    2906 po-lb;328.334 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-18506 1803 250/1 WR 1.000 (CÔTÉ MT)