Motion
0230-19465

HUB CITY INC
0230-19465

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre plein, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09477847
N° MFR0230-19465
Prix4,067.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-19465

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre plein, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09477847
N° MFR0230-19465
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
Prix4,067.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2102
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2102
  • Débit maximal tr/min
    9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1634 po/lb;184.617 nm
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    35.00 lb, 15.88 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.3 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2102-200/1 WR 1.000
  • Puissance d’entrée maximale
    0.3 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    2100
  • Style
    Arbre de sortie creux
  • Couple nominal (po-lb)
    1634 po-lb;184.617 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-19465 2102 200/1 WR 1.000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté