Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11.8125 po
- Largeur totale20.9375 po
Détails
- CouleurJaune
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- À l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés, le filtre projette un bouclier doré éclatant d’une intimité efficace de classe mondiale
- Fini doré et lustré pour une clarté incroyable – près de 20 % plus de clarté que les filtres noirs de confidentialité 3M™ standard
- Compatible avec les écrans courbés
- L’effet doré exclusif offre une intimité supérieure avec un fini brillant
- Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
- Offre une belle qualité haute résolution à contraste élevé à laquelle vous vous attendez
- Parfaitement adapté à la plupart des moniteurs et écrans haute résolution d’aujourd’hui
- Réversible entre l’or vif et un écran noir lustré
- Conçu pour s’adapter parfaitement au cadre surélevé de votre appareil
- Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
- Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
- 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.