Motion
0230-30562

HUB CITY INC
0230-30562

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09478308
N° MFR0230-30562
Prix7,072.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30562

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09478308
N° MFR0230-30562
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
Prix7,072.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3205
  • Débit maximal tr/min
    23 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2389 po/lb;269.92 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    75:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    90.00 lb, 40.823 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.45 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.45 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3205-75/1 WR 56C 2.188
  • Puissance d’entrée maximale
    2.45 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    2389 po-lb;269.92 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-30562 3205 75/1 WR 56C 2.188