Motion
0230-30602

HUB CITY INC
0230-30602

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09478333
N° MFR0230-30602
Prix7,072.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-30602

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 75:1 rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI09478333
N° MFR0230-30602
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
Prix7,072.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    3205
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    3205
  • Débit maximal tr/min
    23 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2269 po/lb;256.36 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    75:1
  • Ratio
    75:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po;412.75 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po;393.70 mm
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.45 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.45 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3205-75/1 WR 143TC 1.938
  • Puissance d’entrée maximale
    2.45 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    3200
  • Style
    Arbre de sortie creux
  • Couple nominal (po-lb)
    2269 po-lb;256.36 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-30602 3205 75/1 WR 143TC 1.938

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif