Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier3206
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant3206
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal2851 po/lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio1200:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po;412.75 mm
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po;393.70 mm
- Poids99 lb, 44.906 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.33 hp
- Puissance nominale en service normal0.33 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant3206-1200/1 WR 56C 1.438 (MT LATÉRAL)
- Puissance d’entrée maximale0.33 hp
- Type de montageMontage latéral
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série3200
- StyleDouble réduction
- Couple nominal (po-lb)2851 po-lb